Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milton LED Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milton LED Deckenleuchte
Milton LED Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2505872
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99877A05
EAN/GTIN:
     4004353413643
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Milton LED Deckenleuchte


Aufbau-Paneele stellen eine moderne und praktische Alternative zu den bekannten Deckenleuchten dar. Im Design reduziert gehalten sind sie sehr vielseitig einsetzbar. Das LED-Leuchtmittel ist bereits in den flachen Aufbau der Leuchte Milton integriert.Die integrierten [b]LEDs[/b] zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Mit 3200 Lumen ist das 1-flammige Aufbaupaneel hell genug um, als einzige Lichtquelle in mittelgroßen Räumen dienen zu können. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

KALTWEISSES LICHT - Perfekt fürs Arbeiten im Home Office oder Kochen, denn kaltweißes Licht ähnelt dem natürlichen Tageslicht am meisten.

FLÄCHIGES LICHT - Diese Leuchte sorgt durch die flächige Verteilung des Lichts für ein besonders angenehmes Lichtbild und eine super gleichmäßige Raumausleuchtung in Deinem Zuhause.

FLAT DESIGN - Dieses Panel hat eine beinahe schwebende Optik: der besonders flache Aufbau an der Decke sorgt für dieses besondere Design und passt perfekt in moderne Wohnräume.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
- Breite: 420, - Farbe: weiß, - Höhe: 26, - Länge: 420, - Material: Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Farbe weiß
Größe 42x42cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
420
Breite:
420
Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.