Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besson LED Deckenleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besson LED Deckenleuchte schwarz
Besson LED Deckenleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2505880
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99896A06
EAN/GTIN:
     4004353420009
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Besson LED Deckenleuchte schwarz


Die 1-flammige Deckenleuchte Besson besticht durch die perfekte Symbiose aus Design und Funktionalität. Sie passt wunderbar ins Esszimmer - oder vielleicht doch ins Büro?Durch den Einsatz von [b]LED-Technik[/b] ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Mit 2900 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, als einzige Lichtquelle in mittelgroßen Räumen dienen zu können. Damit Du gleich loslegen kannst ist auch sämtliches benötigtes Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

CONTEMPORARY vereint zeitgemäßes Design, die moderne Farb- und Formgebung und die klare, minimalistische Optik.
- Breite: 160, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 1,053 kg, - Höhe: 40, - Länge: 550, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,053 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
550
Breite:
160
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.