Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bray LED Deckenleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bray LED Deckenleuchte schwarz
Bray LED Deckenleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2505882
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99904A06
EAN/GTIN:
     4004353420023
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Bray LED Deckenleuchte schwarz


Die Deckenleuchte Bray schafft überall ansprechendes, einladendes Licht, wo Du es benötigst. Ob im Wohnzimmer oder auf dem Flur - Bray passt sich überall ein.[b]LED-Technik[/b] macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Mit 2900 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, mittelgroße Räume allein ausleuchten zu können. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits inbegriffen.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

CONTEMPORARY vereint zeitgemäßes Design, die moderne Farb- und Formgebung und die klare, minimalistische Optik
- Breite: 300, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 1,174 kg, - Höhe: 85, - Länge: 520, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung rund



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,174 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
520
Breite:
300
Höhe:
85
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.