Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farica LED Deckenleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farica LED Deckenleuchte weiß
Farica LED Deckenleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     400-2505892
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G97125/05
EAN/GTIN:
     4004353373510
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Farica LED Deckenleuchte weiß


Die vielfältig einsetzbare Wand- und Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Verwendung finden. Sie begeistert durch ihr funktionales Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Farica passt überall hinein, ohne fehl am Platze zu wirken. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das warmweiße Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden. Es sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon inbegriffen.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

Zeitloses Design für jeden Wohnraum - vielseitig einsetzbar - zurückhaltende Optik für ein perfektes Lichterlebnis
- Farbe: weiß/warmweiß, - Gewicht: 0,306 kg, - Höhe: 55, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe Ø26cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/warmweiß
Gewicht:
0,306 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Höhe:
55
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte, Deckenlampe, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Küche, Arbeitszimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.