| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2505896 Herst.-Nr.: G97130/75 EAN/GTIN: 4004353373961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte Die Wand- und Deckenleuchte Farica Starry rückt jeden Raum ins rechte Licht. Als reguläre Hauptbeleuchtung im Raum spielen Deckenleuchten eine entscheidende Rolle. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Das neutralweiße Licht sorgt für eine sachliche, aber dennoch angenehme Atmosphäre. Lasse Dich von dem tollen Sternenhimmel der Wand- und Deckenleuchte Farica Starry verzaubern. Durch die lichtdurchlässigen Punkte in der Abdeckung wirkt es als würden kleine Sterne funkeln. Das benötigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. STERNENHIMMEL-OPTIK - Diese Leuchte sorgt für Gemütlichkeit pur durch den schönen Sternenhimmel-Effekt. Besonders passend für Schlaf- und Kinderzimmer. NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig - Farbe: weiß/kaltweiß, - Gewicht: 0,4 kg, - Höhe: 55, - Material: Kunststoff/Metall, - Produktart: Deckenleuchten Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Größe Ø31cm Lichtfarbe kaltweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß/kaltweiß | Gewicht: | 0,4 kg | Material: | Kunststoff/Metall | Höhe: | 55 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte, Deckenlampe, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Küche, Arbeitszimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |