Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte
Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2505897
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G97132/05
EAN/GTIN:
     4004353373558
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte


Optisch hält sich die Wand- und Deckenleuchte Farica Starry unzweifelhaft im Hintergrund aber gerade durch die unkomplizierte Optik wird sie besonders in Küchen, Fluren oder Arbeitszimmern eingesetzt und offeriert dort eine gute Ausleuchtung. Aber natürlich kann sie nicht nur dort, sondern auch in Wohn- und Schlafräume eingesetzt werden. An Wand- und Decke ist die Montage möglich.Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Die Lichtfarbe der Wand- und Deckenleuchte liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Lasse sich von dem einzigartigen Sternenhimmel der Wand- und Deckenleuchte Farica Starry verzaubern. Durch die lichtdurchlässigen Punkte in der Abdeckung wirkt es als würden kleine Sterne funkeln. Damit Du gleich mit der Installation beginnen kannst ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang inbegriffen.

STERNENHIMMEL-OPTIK - Diese Leuchte sorgt für Gemütlichkeit pur durch den schönen Sternenhimmel-Effekt. Besonders passend für Schlaf- und Kinderzimmer.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
- Farbe: weiß/warmweiß, - Gewicht: 1,16 kg, - Höhe: 80, - Material: Kunststoff/Metall, - Produktart: Deckenleuchten
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe Ø31cm
Lichtfarbe warmweiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/warmweiß
Gewicht:
1,16 kg
Material:
Kunststoff/Metall
Höhe:
80
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte, Deckenlampe, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Küche, Arbeitszimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.