Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte
Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2505899
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99773A05
EAN/GTIN:
     4004353410437
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Farica Starry LED Wand-und Deckenleuchte


Die vielfältig einsetzbare Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen. Sie begeistert durch ihr schlichtes Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Farica Starry passt überall hinein, ohne fehl am Platze zu wirken.LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Das notwendige Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

STERNENHIMMEL-OPTIK - Diese Leuchte sorgt für Gemütlichkeit pur durch den schönen Sternenhimmel-Effekt. Besonders passend für Schlaf- und Kinderzimmer.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

Zeitloses Design für jeden Wohnraum - vielseitig einsetzbar - zurückhaltende Optik für ein perfektes Lichterlebnis
- Breite: 280, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,418 kg, - Höhe: 50, - Länge: 280, - Material: Kunststoff/Metall, - Produktart: Deckenleuchten
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe 28x28cm
Lichtfarbe warmweiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,418 kg
Material:
Kunststoff/Metall
Länge:
280
Breite:
280
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.