| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2505903 Herst.-Nr.: G99776/06 EAN/GTIN: 4004353410680 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte Heida schwarz Die Deckenleuchte Heida eignet sich vor allem für jene Einsatzgebiete, wo funktionalen Aspekten bei der Beleuchtung Vorrang gegeben werden soll, oder für diejenigen, die allgemein ein simples Design vorziehen. Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Das Leuchtmittel kann gewechselt werden. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Die Helligkeit kann mit ihrer Hilfe stufenlos verändert werden. Diese Möglichkeit erweist sich in vielen Fällen als praktisch und ist auch gerade deshalb sehr nützlich, weil die Lichtausbeute auf höchster Leistungsstufe sehr hoch ist. Die CCT-Technologie erlaubt eine individuelle Einstellung der Lichtfarbe. Je nach gewünschtem Ambiente kann die Farbe im Spektrum von warmweiß bis kaltweiß gewählt werden. Bestückt ist die Deckenleuchte außerdem mit RGB-LED-Leuchtmitteln für Farbwechsel und Ambientebeleuchtung. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon inbegriffen. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zur Inbetriebnahme der Fernbedienung inbegriffen. - Breite: 395, - Gewicht: 1,228 kg, - Höhe: 70, - Länge: 395, - Material: Kunststoff/Metall, - Produktart: Deckenleuchte Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,228 kg | Material: | Kunststoff/Metall | Länge: | 395 | Breite: | 395 | Höhe: | 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |