Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrollergarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrollergarnitur
Farbrollergarnitur
Artikel-Nr.:
     400-2506053
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     510231008_703
EAN/GTIN:
     4046806204279
Suchbegriffe:
Farbrollergarnitur
Lackierrollergarnitur

Farbrollergarnitur


Farbrollerset für Dispersionsfarbe.
- Breite: 310, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,297 kg, - Höhe: 80, - Länge: 320, - Produktart: Farbrollerset
1 Farbroller 1 Gitter
Arbeitsbreite 25cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,297 kg
Länge:
320
Breite:
310
Höhe:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.