Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkammer Farbwanne Procyclen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkammer Farbwanne Procyclen
Doppelkammer Farbwanne Procyclen
Artikel-Nr.:
     400-2506055
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     5007173577_703
EAN/GTIN:
     4046806205573
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne

Doppelkammer Farbwanne Procyclen


Farbwanne für Farbwalzen bis 12 cm Breite.
- Breite: 230, - Farbe: anthrazit, - Höhe: 100, - Länge: 320, - Material: Kunststoff, - Produktart: Farbwanne
1 Farbwanne
Größe 24 x 30cm



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Länge:
320
Breite:
230
Höhe:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.