Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagere Wilma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagere Wilma
Etagere Wilma
Etagere Wilma
Etagere Wilma
Artikel-Nr.:
     400-2506188
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2014356
EAN/GTIN:
     4020607921160

Etagere Wilma



- Breite: 33, - Farbe: Natur, - Gewicht: 1,295 kg, - Höhe: 55, - Länge: 33, - Material: Holz, - Produktart: Etagere, - Serie: Bella Italia





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Gewicht:
1,295 kg
Material:
Holz
Länge:
33
Breite:
33
Höhe:
55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.