Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Sarah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Sarah
Vase Sarah
Vase Sarah
Vase Sarah
Artikel-Nr.:
     400-2506321
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2030905
EAN/GTIN:
     4066076153619
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase Sarah



- Farbe: Hellgrau/Helllila/Weiß, - Gewicht: 819 g, - Höhe: 17, - Material: Keramik, - Produktart: Vase, - Serie: Garden Dreams





Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau/Helllila/Weiß
Gewicht:
819 g
Material:
Keramik
Höhe:
17
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.