Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Soofty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Soofty
Vase Soofty
Artikel-Nr.:
     400-2506325
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9718172
EAN/GTIN:
     4066076223541
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase

Vase Soofty



- Farbe: Altrosa/Taupe, - Gewicht: 290 g, - Höhe: 15, - Material: Metall, - Produktart: Vase, - Serie: Feeling Spring





Weitere Informationen:
Farbe:
Altrosa/Taupe
Gewicht:
290 g
Material:
Metall
Höhe:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.