Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkammer Farbwanne Procyclen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkammer Farbwanne Procyclen
Doppelkammer Farbwanne Procyclen
Artikel-Nr.:
     400-2507992
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     5007243577_703
EAN/GTIN:
     4046806205580
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne

Doppelkammer Farbwanne Procyclen


Farbwanne für Farbwalzen bis 20 cm Breite.
- Breite: 310, - Farbe: anthrazit, - Höhe: 110, - Länge: 330, - Material: Kunststoff, - Produktart: Farbwanne
1 Farbwanne
Größe 17 x 30cm



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Länge:
330
Breite:
310
Höhe:
110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.