Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paragon Aluminium Pergola Modena 12x20 Espresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paragon Aluminium Pergola Modena 12x20 Espresso
Paragon Aluminium Pergola Modena 12x20 Espresso
Paragon Aluminium Pergola Modena 12x20 Espresso
Paragon Aluminium Pergola Modena 12x20 Espresso
Paragon Aluminium Pergola Modena 12x20 Espresso
Artikel-Nr.:
     400-2508602
Hersteller:
     Paragon Outdoor
Herst.-Nr.:
     ST07000
EAN/GTIN:
     0810010530271
Suchbegriffe:
Pavillon
Aluminiumpavillon
Sommerpavillon
Paragon

Paragon Aluminium Pergola Modena 12x20 Espresso


Aluminium Pavillon/Pergola mit verstellbarem Sonnensegel
Der hochmoderne Aluminium Pavillon Modena mit integriertem Sonnensegel ist ein Highlight für jeden Garten!
Der Pavillon besteht aus einer rostresistenten Aluminiumkonstruktion: sehr stabil, wartungsfrei und langlebig. Der Clou: Die täuschend echtwirkende Holzoptik verleiht dem Pavillon ein ausgesprochen edles Design und passt sich optisch in jeden Garten oder jede Terrasse an.
Das integrierte Sonnensegel aus UV-beständigem Polyester & Nylon sorgt für
angenehmen Schatten bei sommerlichen Temperaturen. Das Segel ist flexibel nutzbar und kann je nach Bedarf auf- oder zugezogen werden.
Die vier Standbeine werden mit Schrauben am Boden befestigt. Formschöne Kappen verdecken die Schrauben und sorgen für einen ästhetischen Abschluss.
Der hochwertige Pavillon ist für das ganze Jahr konzipiert und kann bedenkenlos draußen überwintern. Wir empfehlen das Sonnensegel über die Wintermonate im
Innenbereich aufzubewahren.
Der Aufbau ist unkompliziert und ohne großen Zeitaufwand mit 2 Personen binnen wenigen Stunden durchführbar. Die verständliche und bebildere Anleitung unterstützt beim Aufbau. Es werden keine spezifischen Werkzeuge benötigt.
Als Untergrund empfehlen wir eine ebene Fläche aus Holz, Beton oder Pflastersteinen.
Das Schraubenkit mit Bolzen zur Verankerung am Boden wird mitgeliefert.
- Breite: 623, - Gewicht: 148 kg, - Höhe: 239, - Länge: 360





Weitere Informationen:
Gewicht:
148 kg
Länge:
360
Breite:
623
Höhe:
239
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.049,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,76*
€ 2.647,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,10*
€ 2.625,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,80*
€ 2.523,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,96*
€ 2.469,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,77*
€ 2.439,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.