Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzpavillon Yukon 14x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzpavillon Yukon 14x12
Holzpavillon Yukon 14x12
Holzpavillon Yukon 14x12
Holzpavillon Yukon 14x12
Holzpavillon Yukon 14x12
Artikel-Nr.:
     400-2508606
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     YD12949
EAN/GTIN:
     0628222129493
Suchbegriffe:
Pavillon
Gartenpavillon
Sommerpavillon
Sojag

Holzpavillon Yukon 14x12


Der perfekte Pavillon für Ihren Garten - Modern, stabil und langlebig!
Ob als zusätzliche Sitzgelegenheit, als Rückzugsort zum Entspannen, als Unterstand oder zum Feiern und Grillen mit Freunden — ein Pavillon aus Holz ist eine stabile und optisch ansprechende Möglichkeit, nicht nur seinen Außenbereich durch weiteren multifunktionalen Lebensraum zu erweitern, sondern gleichzeitig auch den Garten zu verschönern. Pavillons eignen sich auch ideal als kostengünstige und robuste Alternative zu klassischen Wintergärten.
Der Westmann Pavillon ist ein Holzpavillon mit Bronze-Aluminium-Dach. Der Gartenpavillon ist hergestellt aus Cedar-Holz. Dadurch punktet er nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit, sondern fügt sich dank der naturbelassenen Beize in Mokkabraun auch ganz natürlich und dezent in sein Umfeld ein. Gleichzeitig sorgt die natürliche Farbe für eine gewisse Wärme und verleiht dem Pavillon so ein Gefühl von Heimeligkeit und Gemütlichkeit. Die stabilen Pfosten sorgen für Standfestigkeit.
Alle Teile des Pavillons sind bereits vorgeschnitten und vorgebohrt. So wird ein einfacher Aufbau ermöglicht. Zusätzlich lässt sich der Pavillon durch separat erhältliche Moskitonetze aus robustem Gewebe, eine Sichtschutzwand oder einen Bartresen ganz nach Ihren Wünschen und Ansprüchen zusätzlich erweitern und individualisieren.
- Breite: 365, - Gewicht: 320 kg, - Höhe: 330, - Länge: 427





Weitere Informationen:
Gewicht:
320 kg
Länge:
427
Breite:
365
Höhe:
330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.305,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,07*
€ 2.921,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,24*
€ 2.876,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,59*
€ 2.786,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,37*
€ 2.756,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,89*
€ 2.744,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.