Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLD 182.1 NT Diamantkernbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLD 182.1 NT Diamantkernbohrmaschine
PLD 182.1 NT Diamantkernbohrmaschine
PLD 182.1 NT Diamantkernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     400-2508738
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0343X000
EAN/GTIN:
     4026851017802
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nass-Trocken-Bohrmaschine

PLD 182.1 NT Diamantkernbohrmaschine


im Koffer, inkl. Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32/41
- Breite: 21, - Gewicht: 7,5 kg, - Höhe: 44, - Länge: 61





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Länge:
61
Breite:
21
Höhe:
44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 1.038,80*
€ 1.110,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,13*
€ 1.214,14*
Frei Haus
ab € 1.162,76*
€ 1.219,19*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,79*
€ 1.321,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,43*
€ 1.299,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,37*
€ 1.272,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,59*
€ 1.253,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,80*
€ 1.236,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E31000
ab € 807,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.