| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2509363 Herst.-Nr.: 539.2520.40.00 EAN/GTIN: 4004581455194 |
| |
|
| | |
| Massivholzsauna VALIDA Eck 3 Wellness für Zuhause: Die Massivholzsauna Valida Eck 3 von WEKA ist hierfür perfekt geeignet. Gefertigt aus massivem, naturbelassenem Fichtenholz garantiert sie ein natürliches Saunaklima und bietet Ihnen so maximale Entspannung. Die Tür besteht komplett aus 6mm starkem, klarem Sicherheitsglas und lässt den Innenraum lichtdurchflutet erscheinen. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 3, 4, 7, 8 oder 11 für optimale Wärme. - Außenmaße: (B x T x H) 239 x 189 x 203,5cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 229 x 179 x 197cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Massivholzsauna, - Serie: Valida, - Steuerung: ohne Ausführung 239 x 189cm Ofentyp ohne Ofen Optik Glastür Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 434 kg | Material: | Europäische Fichte |
|
| | |
| | | |
| |