Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivholzsauna VALIDA Eck 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massivholzsauna VALIDA Eck 3
Massivholzsauna VALIDA Eck 3
Massivholzsauna VALIDA Eck 3
Massivholzsauna VALIDA Eck 3
Massivholzsauna VALIDA Eck 3
Massivholzsauna VALIDA Eck 3
Artikel-Nr.:
     400-2509364
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     539.2520.43.00
EAN/GTIN:
     4004581455323
Suchbegriffe:
Sauna
Saunakabine
weka sauna

Massivholzsauna VALIDA Eck 3


Wellness für Zuhause: Die Massivholzsauna Valida Eck 3 von WEKA ist hierfür perfekt geeignet. Gefertigt aus massivem, naturbelassenem Fichtenholz garantiert sie ein natürliches Saunaklima und bietet Ihnen so maximale Entspannung. Die Tür besteht komplett aus 6mm starkem, klarem Sicherheitsglas und lässt den Innenraum lichtdurchflutet erscheinen. Das zusätzliche Fensterelement garantiert hier noch mehr Helligkeit in der Kabine und bietet Ihnen eine besonders freundliche Atmosphäre. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 3, 4, 7, 8 oder 11 für optimale Wärme.
- Außenmaße: (B x T x H) 239 x 189 x 203,5cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 229 x 179 x 197cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Massivholzsauna, - Serie: Valida, - Steuerung: ohne

Ausführung 239 x 189cm
Ofentyp ohne Ofen
Optik Glastür + 1 Glasfenster

Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
468 kg
Material:
Europäische Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.790,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.189,33*
€ 3.795,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,28*
€ 3.723,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.956,88*
€ 3.518,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.872,47*
€ 3.418,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.790,80*
€ 3.321,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.