| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2509378 Herst.-Nr.: 536.2018.40115 EAN/GTIN: 4004581495046 |
| |
|
| | |
| Massivholzsauna TURKU 1 Sparset: Die Premium-Massivholzsauna Turku 1 überzeugt nicht nur mit Ihrer äußerst stabilen Baukonstruktion, sondern die 45 mm starken Blockbohlen bieten bestes Saunaklima. Ausgestattet mit zwei stabilen Liegen und den beiden Kopfstützen dürfen Sie sich auf maximalen Liege- und Sitzkomfort freuen. Für angenehme Helligkeit sorgt die Ganzglastür, die den modernen Look der Sauna unterstreicht. Der hochwertige Türgriff, außen aus Premium-Edelstahl und innen aus Holz, und das Sicherheitsglas in Graphit-Optik vollenden den Look. Doch damit nicht genug: Mit diesem Set dürfen Sie sich auf einen 7,5 kW leistungsstarken WEKA Saunaofen "Klassik" freuen, der auf die Kabinengröße dieses Modells optimal abgestimmt ist. Das passende Anschlusskabel sowie ein geeigneter Ofenschutz sind ebenfalls inklusive. - Außenmaße: (B x T x H) 195 x 178 x 205cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 179 x 162 x 197cm, - Leistung: 7,5kW, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: Saunaofen Klassik, - Produktart: Massivholzsauna, - Serie: Turku, - Spannung: 400V, - Steuerung: digital, - Temperaturbereich: 30 - 110°C Ausführung 195 x 178cm Ofentyp Saunaofen Klassik Optik Glastür Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 427,71 kg | Material: | Europäische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |