Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivholzsauna TURKU 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massivholzsauna TURKU 2
Massivholzsauna TURKU 2
Massivholzsauna TURKU 2
Massivholzsauna TURKU 2
Massivholzsauna TURKU 2
Massivholzsauna TURKU 2
Artikel-Nr.:
     400-2509384
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     536.2020.42100
EAN/GTIN:
     4004581441128
Suchbegriffe:
Sauna
Saunakabine
weka sauna

Massivholzsauna TURKU 2


Das Modell Turku 2 von WEKA lässt keine Wünsche offen. Gefertigt aus Massivholz bietet Ihnen dieses Modell das ultimative Saunafeeling in Ihren vier Wänden. Ausgestattet mit drei Liegeflächen garantiert die Premium-Sauna ausreichend Platz zum gemeinsamen Saunieren. Die Ganzglastür in Graphit-Optik sorgt nicht nur für einen modernen Look, sondern schafft auch eine helle und freundliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Das zusätzliche Fensterelement sorgt für die Extraportion Helligkeit und garantiert einen lichtdurchfluteten Sauna-Innenraum. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 3, 7 oder 11 für optimale Wärme.
- Außenmaße: (B x T x H) 198 x 198 x 205cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 179 x 179 x 197cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Massivholzsauna, - Serie: Turku, - Steuerung: ohne

Ausführung 198 x 198cm
Ofentyp ohne Ofen
Optik Glastür + 1 Glasfenster

Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
441 kg
Material:
Europäische Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.387,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.769,65*
€ 4.485,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.702,98*
€ 4.406,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.518,84*
€ 4.187,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.432,77*
€ 4.085,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.387,39*
€ 4.030,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.