Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Sauna KEMI 4 GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Sauna KEMI 4 GT
Design-Sauna KEMI 4 GT
Design-Sauna KEMI 4 GT
Design-Sauna KEMI 4 GT
Design-Sauna KEMI 4 GT
Design-Sauna KEMI 4 GT
Artikel-Nr.:
     400-2509401
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     529.2020.30100
EAN/GTIN:
     4004581494810

Design-Sauna KEMI 4 GT


Purer Saunagenuss im eigenen Heim! Mit der Elementsauna Kemi 4 von WEKA können Sie den freien Platz in Ihrem Bad in eine eigene Wellnessoase verwandeln. Gefertigt aus hochwertigem Fichtenholz besticht dieses Modell vor allem durch die integrierte Glastür aus Sicherheitsglas. Diese sorgt nicht nur für ein angenehmes Licht und eine freundliche Atmosphäre, die Graphit-Optik der Glasfläche verpasst der Kabine zudem einen modernen und edlen Look. Dank der kompakten Baukonstruktion eignet sich die Sauna perfekt für kleinere Räume. Die beiden Liegen laden zum Entspannen ein – allein oder in gemütlicher Zweisamkeit. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 3 oder 7 für optimale Wärme.
- Außenmaße: (B x T x H) 195 x 193 x 200cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Massivholz-Elementbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 179 x 179 x 193,5cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Massivholzsauna, - Serie: Kemi, - Steuerung: ohne

Ausführung 195 x 193cm



Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
420,8 kg
Material:
Europäische Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.401,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.625,53*
€ 4.314,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.582,70*
€ 4.263,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.464,90*
€ 4.123,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.411,19*
€ 4.059,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.401,78*
€ 4.048,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.