Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-Sauna HALMSTAD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-Sauna HALMSTAD 1
Element-Sauna HALMSTAD 1
Element-Sauna HALMSTAD 1
Element-Sauna HALMSTAD 1
Element-Sauna HALMSTAD 1
Element-Sauna HALMSTAD 1
Artikel-Nr.:
     400-2509409
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     506.2014.10100
EAN/GTIN:
     4004581439774

Element-Sauna HALMSTAD 1


Die WEKA Elementsauna Halmstad 1 bietet sich hervorragend für kleinere Räume an und erfüllt Ihnen den Traum von der eigenen Ruheoase. Gefertigt aus hochwertigem, naturbelassenem Massivholz bringt die Sauna rustikales Flair in Ihre vier Wände. Die Tür in Graphit-Optik besteht komplett aus Glas und schafft damit einen modernen Kontrast, der die Sauna zu einem echten Hingucker macht. Ob allein oder in gemütlicher Zweisamkeit – genießen Sie die Wohlfühlatmosphäre. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 2, 3, 6, 7 oder 10 für optimale Wärme.
- Außenmaße: (B x T x H) 194 x 144 x 199cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, - Bauweise: Elementbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 179 x 129 x 192,3cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Elementsauna, - Serie: Halmstad, - Steuerung: ohne

Ausführung 194 x 194cm
Optik Glastür


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
296 kg
Material:
Europäische Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.062,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.246,53*
€ 2.673,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,42*
€ 2.641,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,28*
€ 2.540,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,32*
€ 2.488,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.062,82*
€ 2.454,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.