Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementsauna Varberg 1 Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elementsauna Varberg 1 Trend
Elementsauna Varberg 1 Trend
Elementsauna Varberg 1 Trend
Elementsauna Varberg 1 Trend
Elementsauna Varberg 1 Trend
Elementsauna Varberg 1 Trend
Artikel-Nr.:
     400-2509439
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     508.2014.12210
EAN/GTIN:
     4004581576172
Suchbegriffe:
Sauna
Saunakabine
Sauna-Steuergerät
Sauna-Steuerung

Elementsauna Varberg 1 Trend


Eine Wellnessoase im eigenen Heim? Die WEKA Elementsauna Varberg 1 Trend mit platzsparendem Eckeinstieg macht dies möglich. Die Ganzglastür in Graphit-Optik besticht neben dem praktischen 2-Punkt-Magnetverschluss durch ihre edle und hochwertige Optik. Das zusätzliche Fensterelement in Graphite-Optik sorgt für mehr Licht im InnerenDie Sauna ist außen weiss lasiert und passt somit perfekt in die modernen Wohnkonzepte. Die Türgriffe, außen aus Premium-Edelstahl und innen aus Holz, sowie die matten Beschläge verleihen der Sauna einen modernen Look. Als Abrundung beinhaltet dieses Sauna-Set bereits einen klassischen Saunaofen 7,5 KW mit digitaler Steuerung und Saunasteine.
- Außenmaße: (B x T x H) 194 x 144 x 199cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, - Bauweise: Elementbauweise, - Farbe: weiß, - Innenmaße: (B x T x H) 179 x 129 x 192,3cm, - Leistung: 7,5kW, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: Saunaofen Klassik, - Produktart: Elementsauna, - Serie: Varberg, - Spannung: 400V, - Steuerung: digital, - Temperaturbereich: 30 - 110°C

Ausführung 194 x 144cm
Ofentyp Saunaofen Klassik
Optik Glastür + 1 Glasfenster

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
314,87 kg
Material:
Europäische Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.386,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.559,68*
€ 4.236,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.527,18*
€ 4.197,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.429,69*
€ 4.081,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.397,19*
€ 4.042,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.386,04*
€ 4.029,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.