Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementsauna Varberg 3 Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elementsauna Varberg 3 Trend
Elementsauna Varberg 3 Trend
Elementsauna Varberg 3 Trend
Elementsauna Varberg 3 Trend
Elementsauna Varberg 3 Trend
Elementsauna Varberg 3 Trend
Artikel-Nr.:
     400-2509444
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     508.2020.12200
EAN/GTIN:
     4004581576226
Suchbegriffe:
Sauna
Saunakabine
weka sauna

Elementsauna Varberg 3 Trend


Eine Wellnessoase im eigenen Heim? Die WEKA Elementsauna Varberg 3 Trend mit platzsparendem Eckeinstieg macht dies möglich. Die Ganzglastür in Graphit-Optik besticht neben dem praktischen 2-Punkt-Magnetverschluss durch ihre edle und hochwertige Optik. Das zusätzliche Fensterelement in Graphite-Optik sorgt für mehr Licht im Inneren. Die Sauna ist außen weiss lasiert und passt somit perfekt in die modernen Wohnkonzepte. Die Türgriffe, außen aus Premium-Edelstahl und innen aus Holz, sowie die matten Beschläge verleihen der Sauna einen modernen Look. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 2, 3, 6, 7 oder 10 für optimale Wärme.
- Außenmaße: (B x T x H) 194 x 194 x 199cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Elementbauweise, - Farbe: weiß, - Innenmaße: (B x T x H) 179 x 179 x 192,3cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Elementsauna, - Serie: Varberg, - Steuerung: ohne

Ausführung 194 x 194cm
Ofentyp ohne Ofen
Optik Glastür + 1 Glasfenster

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
335 kg
Material:
Europäische Fichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.498,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.882,24*
€ 4.619,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.816,45*
€ 4.541,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.635,56*
€ 4.326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.551,51*
€ 4.226,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.498,19*
€ 4.162,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.