| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2509449 Herst.-Nr.: 508.2520.10220 EAN/GTIN: 4004581576271 |
| |
|
| | |
| Elementsauna Varberg 4 Trend Eine Wellnessoase im eigenen Heim? Die WEKA Elementsauna Varberg 4 Trend mit platzsparendem Eckeinstieg macht dies möglich. Die Ganzglastür in Graphit-Optik besticht neben dem praktischen 2-Punkt-Magnetverschluss durch ihre edle und hochwertige Optik. Die Sauna ist außen weiss lasiert und passt somit perfekt in die modernen Wohnkonzepte. Die Türgriffe, außen aus Premium-Edelstahl und innen aus Holz, sowie die matten Beschläge verleihen der Sauna einen modernen Look. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Als Abrundung beinhaltet dieses Sauna-Set bereits einen Kombi- Saunaofen 7,5 KW mit digitaler Steuerung und Saunasteine zum klassischen saunieren oder zur Nutzung als Dampfbad. - Außenmaße: (B x T x H) 244 x 194 x 199cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Elementbauweise, - Farbe: weiß, - Innenmaße: (B x T x H) 229 x 179 x 192,3cm, - Leistung: 7,5kW, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: Saunaofen BioAktiv, - Produktart: Elementsauna, - Serie: Varberg, - Spannung: 400V, - Steuerung: digital, - Temperaturbereich: 30 - 110°C und 30 - 60°C Ausführung 244 x 194cm Ofentyp Saunaofen BioAktiv Optik Glastür Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 439,55 kg | Material: | Europäische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |