| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2509453 Herst.-Nr.: 506.1520.10100 EAN/GTIN: 4004581481384 |
| |
|
| | |
| Elementsauna KAARINA 1 Mit der WEKA Nischensauna Kaarina 1 nutzen Sie Ihren schmalen Raum optimal aus und holen sich eine Oase der Entspannung direkt nach Hause. Ausgestattet mit einer fest installierten Liege und einer verschiebbaren Fußbank bietet Ihnen die Sauna Flexibilität und zusätzlichen Liegekomfort. Die Ganzglastür und der äußere Türgriff aus Premium-Edelstahl sowie die matten Beschläge ergänzen den edlen und modernen Look. Innen ist die Tür mit einem Holzgriff ausgestattet. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 2, 3, 6, 7 oder 10 für optimale Wärme. - Außenmaße: (B x T x H) 154 x 194 x 199cm, - Ausstattung: 1 Saunaliege, 1 Querliege, - Bauweise: Elementbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 138 x 179 x 192,3cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Elementsauna, - Serie: Kaarina, - Steuerung: ohne Ausführung 154 x 194cm Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 330 kg | Material: | Europäische Fichte |
|
| | |
| | | |
| |