Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Farsund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Farsund
Saunahaus Farsund
Saunahaus Farsund
Saunahaus Farsund
Saunahaus Farsund
Saunahaus Farsund
Artikel-Nr.:
     400-2509460
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     533.3920.80100
EAN/GTIN:
     4004581576370
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
weka saunahaus

Saunahaus Farsund


Saunieren Sie im eigenen Garten! Das Saunahaus Farsund von WEKA ist ein Haus mit zwei Nutzungsmöglichkeiten. Nicht nur von außen überzeugt das Modell, im Inneren befinden sich die Sauna und ein separater Ruheraum. Zwei 55 cm tiefe Liegen, eine Querliege und zwei Kopfstützen bieten Ihnen maximalen Liege- und Sitzkomfort beim Saunieren. Besondere Ausstattungsmerkmale wie die speziell isolierte Zwischendecke, eine isolierte Tür mit Dampfsperre, die doppelte Isolierverglasung sowie eine große Zu- und Abluftöffnung aus Metall mit Insektenschutz garantieren Ihnen ein äußerst angenehmes Saunaklima und optimale Luftzirkulation. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Technikpakete 1 und 2.
- Außenmaße: (B x H x T) 415 x 250 x 253cm, - Ausstattung: 2 Saunaliege, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x H x T) 382 x 179 x 201,5cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 2,4/m², - Serie: Farsund, - Steuerung: ohne

Ausführung großes bodentiefes Fenster



Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
914 kg
Material:
Europäische Fichte
Weitere Suchbegriffe: sauna haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.250,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.684,45*
€ 6.764,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.621,99*
€ 6.690,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.385,68*
€ 6.408,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.283,48*
€ 6.287,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.250,76*
€ 6.248,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.