Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technikpaket Saunahaus Serie 533, 9,0kW OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technikpaket Saunahaus Serie 533, 9,0kW OS
Technikpaket Saunahaus Serie 533, 9,0kW OS
Artikel-Nr.:
     400-2509461
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     500.0502.10.15
EAN/GTIN:
     4004581496074
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
weka saunahaus

Technikpaket Saunahaus Serie 533, 9,0kW OS


Sie benötigen noch das passende Technik-Zubehör für Ihre Sauna? Das Technikpaket 1 rüstet Ihr Saunahaus der WEKA Serie 533 optimal mit den passenden Produkten aus. So erhalten Sie mit einer Bestellung neben dem 9,0 kW leistungsstarken Saunaofen "Klassik", mit dem Sie bis 110 °C finnisch Saunieren können, auch das passende Anschlusskabel mit hochwertiger Silikonummantelung. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine digitale Systemsteuerung, welche die Bedienung Ihrer Sauna zu einem leichten Kinderspiel macht.
- Leistung: 9kW, - Ofentyp: Saunaofen Klassik, - Produktart: Saunazubehör, - Spannung: 400V, - Steuerung: analog, - Temperaturbereich: 30 - 110°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
33,47 kg
Weitere Suchbegriffe: sauna haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,96*
€ 785,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,36*
€ 778,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.