Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Salo 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Salo 28mm
Saunahaus Salo 28mm
Saunahaus Salo 28mm
Saunahaus Salo 28mm
Saunahaus Salo 28mm
Saunahaus Salo 28mm
Artikel-Nr.:
     400-2509464
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     213.3030.45294
EAN/GTIN:
     4004581495190
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
weka saunahaus

Saunahaus Salo 28mm


Für puren Wellness-Genuss im eigenen Garten sorgt das Premium-Saunahaus Salo von WEKA. Das Haus besticht durch seine erstklassige Isolation, die ein optimales Saunaklima garantiert. Die stabile Rahmentür und das Dreh- und Kippfenster lassen die Wellness-Oase besonders wohnlich und behaglich erscheinen. Doch das Modell überzeugt nicht nur von außen: Im Inneren befindet sich die integrierte Elementsauna Varberg 3. Ausgestattet mit zwei tiefen Liegen, einer Querliege und zwei Kopfstützen bietet Ihnen diese maximalen Liege- und Sitzkomfort beim Saunieren – egal ob Sie allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie entspannen. Besonderes Highlight dieses Modells: die im Lieferumfang enthaltene Sichtschutzwand. Diese erweitert Ihre Wellness-Oase um weiteren Raum und bietet Ihnen damit eine gemütliche Sitzgelegenheit zum Wohlfühlen und Relaxen nach dem Saunagang. Gefertigt aus naturbelassenem Fichtenholz überzeugt das WEKA Saunahaus Salo mit seinem ganz eigenen Charme und kann je nach Wunsch mit den passenden Ofensets aus dem WEKA-Zubehör ergänzt werden.
- Außenmaße: (B x T x H) 646 x 338 x 237cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise mit Elementsauna, - Farbe: grau, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne Ofen, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 0,75kn/m², - Serie: Salo

Farbe grau



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1303,44 kg
Material:
Europäische Fichte
Weitere Suchbegriffe: sauna haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.250,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.745,88*
€ 9.217,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.670,16*
€ 9.127,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.396,41*
€ 8.801,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.284,45*
€ 8.668,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.250,34*
€ 8.627,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.