Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Kuopia Sparset 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Kuopia Sparset 1
Saunahaus Kuopia Sparset 1
Saunahaus Kuopia Sparset 1
Saunahaus Kuopia Sparset 1
Saunahaus Kuopia Sparset 1
Saunahaus Kuopia Sparset 1
Artikel-Nr.:
     400-2509466
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     533.2525.60002
EAN/GTIN:
     4004581481476
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
weka saunahaus

Saunahaus Kuopia Sparset 1


Das Premium-Saunahaus Kuopio von WEKA ist ideal für alle Design-Fans – modern, mit Flachdach und markantem wekaLine-Profil. Gefertigt aus hochwertigem Massivholz kann das naturbelassene Saunahaus ganz individuell nach Ihrem Wunsch farblich angepasst werden. Besondere Ausstattungsmerkmale wie die spezielle Zwischendecke oder die isolierte Tür mit Dampfsperre garantieren Ihnen beste WEKA-Qualität und sorgen für ein optimales Saunaklima. Zwei Liegen und eine zusätzliche Querliege bieten viel Platz zum entspannten Saunieren. Dieses Set ist bereits inklusive dem passendem Saunaofen, Steuerung , Anschlußkabel und Saunasteinen ausgestattet. Dem klassischen Sauna-Spaß steht nichts mehr im Wege.Das in der Seitenwand zu platzierende horizontale Fensterelement aus Isoglas bringt Licht in Ihre Wellnessoase.
- Außenmaße: (B x T x H) 263 x 298 x 253cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 229 x 229 x 203cm, - Leistung: 9kW, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: Saunaofen Klassik, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 0,75kn/m², - Serie: Kuopio, - Spannung: 400V, - Steuerung: analog, - Temperaturbereich: 30 - 110°C

Farbe naturbelassen
Ofentyp Saunaofen Klassik


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
886,466 kg
Material:
Europäische Fichte
Weitere Suchbegriffe: sauna haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.867,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.312,49*
€ 6.321,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.228,53*
€ 6.221,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.010,41*
€ 5.962,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.915,61*
€ 5.849,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.867,57*
€ 5.792,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.