| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2509467 Herst.-Nr.: 533.2525.60003 EAN/GTIN: 4004581481452 |
| |
|
| | |
| Saunahaus Kuopia Sparset 2 Das Premium-Saunahaus Kuopio von WEKA ist ideal für alle Design-Fans – modern, mit Flachdach und markantem wekaLine-Profil. Gefertigt aus hochwertigem Massivholz kann das naturbelassene Saunahaus ganz individuell nach Ihrem Wunsch farblich angepasst werden. Besondere Ausstattungsmerkmale wie die spezielle Zwischendecke oder die isolierte Tür mit Dampfsperre garantieren Ihnen beste WEKA-Qualität und sorgen für ein optimales Saunaklima. Zwei Liegen und eine zusätzliche Querliege bieten viel Platz zum entspannten Saunieren.Dieses Set ist bereits inklusive dem passendem Sauna-Kombiofen für klassisches Saunieren oder Dampfbad, Steuerung , Anschlußkabel und Saunasteinen ausgestattet. Dem vielfältigen Sauna-Spaß steht nichts mehr im Wege.Das in der Seitenwand zu platzierende horizontale Fensterelement aus Isoglas bringt Licht in Ihre Wellnessoase. - Außenmaße: (B x T x H) 263 x 298 x 253cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 229 x 229 x 203cm, - Leistung: 9kW, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: Saunaofen BioAktiv, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 0,75kn/m², - Serie: Kuopio, - Spannung: 400V, - Steuerung: analog, - Temperaturbereich: 30 - 110°C und 30 - 60°C Farbe naturbelassen Ofentyp Saunaofen BioAktiv Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 882,728 kg | Material: | Europäische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |