Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Kuopia Sparset 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Kuopia Sparset 2
Saunahaus Kuopia Sparset 2
Saunahaus Kuopia Sparset 2
Saunahaus Kuopia Sparset 2
Saunahaus Kuopia Sparset 2
Saunahaus Kuopia Sparset 2
Artikel-Nr.:
     400-2509472
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     533.2525.66003
EAN/GTIN:
     4004581481469
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
weka saunahaus

Saunahaus Kuopia Sparset 2


Das Premium-Saunahaus Kuopio von WEKA ist ideal für alle Design-Fans – modern, mit Flachdach und markantem wekaLine-Profil.Gefertigt aus hochwertigem Massivholz ist das moderne Saunahaus im Außenbereich farblich im Farbton anthrazit/weiss behandelt .Gefertigt aus hochwertigem Massivholz ist das moderne Saunahaus im Außenbereich farblich im Farbton anthrazit/weiss behandelt .. Besondere Ausstattungsmerkmale wie die spezielle Zwischendecke oder die isolierte Tür mit Dampfsperre garantieren Ihnen beste WEKA-Qualität und sorgen für ein optimales Saunaklima. Zwei Liegen und eine zusätzliche Querliege bieten viel Platz zum entspannten Saunieren.Dieses Set ist bereits inklusive dem passendem Sauna-Kombiofen für klassisches Saunieren oder Dampfbad, Steuerung , Anschlußkabel und Saunasteinen ausgestattet. Dem vielfältigen Sauna-Spaß steht nichts mehr im Wege.Das in der Seitenwand zu platzierende horizontale Fensterelement aus Isoglas bringt Licht in Ihre Wellnessoase.
- Außenmaße: (B x T x H) 263 x 298 x 253cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: anthrazit, - Innenmaße: (B x T x H) 229 x 229 x 203cm, - Leistung: 9kW, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: Saunaofen BioAktiv, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 0,75kn/m², - Serie: Kuopio, - Spannung: 400V, - Steuerung: analog, - Temperaturbereich: 30 - 110°C und 30 - 60°C

Farbe anthrazit
Ofentyp Saunaofen BioAktiv


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
882,728 kg
Material:
Europäische Fichte
Weitere Suchbegriffe: sauna haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.902,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.359,24*
€ 7.567,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.263,11*
€ 7.453,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.020,52*
€ 7.164,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.918,53*
€ 7.043,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.902,25*
€ 7.023,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.