Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW
Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW
Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW
Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW
Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW
Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW
Artikel-Nr.:
     400-2509476
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     533.2020.80001
EAN/GTIN:
     4004581481445
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
weka saunahaus

Saunahaus Naantali 38mm Set 9kW


Bringen Sie mehr Wellness in Ihr Leben! Mit dem Saunahaus Naantali ergänzen Sie Ihren Garten mit einem eigenen kleinen Ort der Entspannung. Dank seiner Konstruktion ist dieses Modell schön kompakt und findet auch in kleineren Gärten seinen Platz. Wie alle WEKA Produkte besticht das Saunahaus Naantali durch überzeugender Qualität. Besondere Ausstattungsmerkmale wie die speziell isolierte Zwischendecke, eine isolierte Tür mit Dampfsperre mit einem Durchgangsmaß von 181 cm, die doppelte Isolierverglasung sowie eine große Zu- und Abluftöffnung aus Metall mit Insektenschutz garantieren Ihnen ein äußerst angenehmes Saunaklima und eine optimale Luftzirkulation. Ausgestattet mit zwei langen Liegen und passenden Kopfstützen bietet Ihnen dieses Saunahaus genügend Platz zum entspannten Saunieren. Zusätzlich ist dieses Saunahaus bereits mit dem passenden Saunaofen Kompakt 9,0 KW, integrierter Steuerung und Saunasteinen ausgestattet. Somit steht dem Saunavergnügen nichts mehr im Wege.
- Außenmaße: (B x T x H) 210 x 249 x 253cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 179 x 179 x 203cm, - Leistung: 9kW, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: Kompakt, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 0,75kn/m², - Serie: Naantali, - Spannung: 400V, - Steuerung: integriert, - Temperaturbereich: 70 - 100°C

Ofentyp Saunaofen Kompakt



Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
630,8 kg
Material:
Europäische Fichte
Weitere Suchbegriffe: sauna haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.990,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.226,06*
€ 3.839,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.166,15*
€ 3.767,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,33*
€ 3.625,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.006,39*
€ 3.577,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.990,04*
€ 3.558,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.