Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackwalze doppelstark Classic, 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackwalze doppelstark Classic, 12cm
Lackwalze doppelstark Classic, 12cm
Artikel-Nr.:
     400-2511959
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     524064012_703
EAN/GTIN:
     4046806204385
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Lackwalze doppelstark Classic, 12cm


Lackierwalze für einfache Lackierarbeiten mit speziellem Filz Bezug.
- Breite: 34, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,032 kg, - Höhe: 34, - Länge: 120, - Produktart: Lackierwalze
1 Lackierwalze




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,032 kg
Länge:
120
Breite:
34
Höhe:
34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.