Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackwalze doppelstark Premium Teflon, 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackwalze doppelstark Premium Teflon, 12cm
Lackwalze doppelstark Premium Teflon, 12cm
Artikel-Nr.:
     400-2511972
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     524744112_703
EAN/GTIN:
     4046806204453
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Lackwalze doppelstark Premium Teflon, 12cm


Lackierwalze für einfache Lackierarbeiten mit speziellem Filz Bezug.
- Breite: 35, - Farbe: blau, - Gewicht: 0,0462 kg, - Höhe: 35, - Länge: 120, - Produktart: Lackierwalze
1 Lackierwalze




Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,0462 kg
Länge:
120
Breite:
35
Höhe:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.