Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STONE 2in1 Regenspeicher mit Pflanzschale 210L, lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STONE 2in1 Regenspeicher mit Pflanzschale 210L, lava
STONE 2in1 Regenspeicher mit Pflanzschale 210L, lava
STONE 2in1 Regenspeicher mit Pflanzschale 210L, lava
Artikel-Nr.:
     400-2513181
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326142
EAN/GTIN:
     4023122278832
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

STONE 2in1 Regenspeicher mit Pflanzschale 210L, lava


Hochwertige und glatte Natursteinoptik 2 Funktionen: Regenwassernutzung und Deko Die integrierte Pflanzschale mit Komfort-Entnahme und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung Windsicherung, Zulaufdichtung DN 19/32 sowie Pflanzvlies im Lieferumfang enthalten Der Behälter verfügt über zwei hochwertige integrierte Messinggewinde Zusätzlicher Komfortanschluss für die Wasserentnahme mit dem Universal-Schlauchset (Zubehör) oder zur Restentleerung vor der Frostperiode
- Gewicht: 10 kg, - Höhe: 1100, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Regenwasser-Speicher





Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Material:
PE/LLDPE
Höhe:
1100
Weitere Suchbegriffe: regenfass, Stone 2in1 Regenspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.