Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar
NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar
Artikel-Nr.:
     400-2513186
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326183
EAN/GTIN:
     4023122283065
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regentonne 300 l

NORDIC Regenspeicher 300L, Deckel verriegelbar


In nordisch schlichtem Design Abnehmbarer Deckel zur Wasserentnahme mit integrierter Kindersicherung Zusätzlicher Komfortanschluss für die Wasserentnahme mit dem Universal-Schlauchset (Zubehör) oder zur Restentleerung vor der Frostperiode 5 Jahre Garantie
- Gewicht: 8 kg, - Höhe: 1180, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Regenwasser-Speicher

Farbe steingrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Material:
PE/HDPE
Höhe:
1180
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass, Nordic Regenspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.