Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Arbeitstisch "Country-Life"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Arbeitstisch "Country-Life"
Edelstahl Arbeitstisch "Country-Life"
Edelstahl Arbeitstisch "Country-Life"
Edelstahl Arbeitstisch "Country-Life"
Artikel-Nr.:
     400-2514216
Hersteller:
     Jürgen Westerholt
Herst.-Nr.:
     2304-03
EAN/GTIN:
     4017265031836
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch edelstahl höhenverstel...
arbeitstisch höhenverstellbar

Edelstahl Arbeitstisch "Country-Life"


Der große Edelstahl-Arbeitstisch mit 2 Schubladen und einem Ablageboden. Alle Beine sind einzeln höhenverstellbar. Die ideale Ergänzung zu unseres Modulsystems "Country-Life".

Mit unserem Modulsystem können Sie Ihre Traum-Outdoorküche gestalten. Es stehen Ihnen vier verschiedene Module zur Verfügung, die Sie einzeln oder nach Ihren Bedürfnissen kombiniert aufstellen können. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung Ihrer Outdoorküche. Ob Grill, Arbeitsfläche, Spüle oder Regal – stellen Sie Ihre Küche ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen zusammen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und genießen Sie das Kochen im Freien.


- Farbe: silber, - Maße: 100x50,5x87cm, - Material: Edelstahl, - Produktart: Outdoor-Arbeitstisch
Edelstahl-Arbeitstisch 100x50,5x87cm




Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
15 kg
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch edelstahl, Outdoorküche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.