| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2514223 Herst.-Nr.: 99541/76 EAN/GTIN: 4004353396588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte Bankwood Die Pendelleuchte Bankwood lässt sich problemlos in Deinen Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch etwas her. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Das eingesetzte Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Wälder, aus denen das verarbeitete Holz stammt, verantwortungsvoller bewirtschaftet werden. Dabei wird großen Wert auf den Umweltschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen gelegt. Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten. - Breite: 175, - Farbe: schwarz/holz, - Gewicht: 5,745 kg, - Höhe: 1065, - Länge: 800, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Pendelleuchte Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Ausführung 5-flammig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/holz | Gewicht: | 5,745 kg | Material: | Metall/Holz | Länge: | 800 | Breite: | 175 | Höhe: | 1065 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |