| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2514224 Herst.-Nr.: 99540/46 EAN/GTIN: 4004353396571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte Bankwood Als hervorragendes Gestaltungsobjekt fallen Pendelleuchten in jedem Raum unmittelbar auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen. Die Verarbeitung des Werkstoffs Holz lässt eine spannende Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen. Die Holzbestandteile dieser Leuchte sind FSC-zertifiziert und stammen somit aus Wäldern, die besonders verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Dabei wird auf Umweltschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen geachtet. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Bei Verwendung entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten. - Breite: 175, - Farbe: schwarz stahl/holz, - Gewicht: 4,034 kg, - Höhe: 1065, - Länge: 500, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Pendelleuchte Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Ausführung 3-flammig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz stahl/holz | Gewicht: | 4,034 kg | Material: | Metall/Holz | Länge: | 500 | Breite: | 175 | Höhe: | 1065 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |