| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2514226 Herst.-Nr.: 99448/76 EAN/GTIN: 4004353394423 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte Calandra schwarz/holz Erleuchte Dein Zuhause mit der Wandleuchte Calandra. Als Dekolicht oder Zusatzbeleuchtung findet die LED-Leuchte ihren Platz in Wohn- und Schlafzimmern oder auch auf dem Flur. Die Verwendung des Werkstoffs Holz lässt eine aufregende Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen. Das eingesetzte Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Wälder, aus denen das verarbeitete Holz stammt, verantwortungsvoller bewirtschaftet werden. Dabei wird großen Wert auf den Umweltschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen gelegt.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon inbegriffen. - Breite: 125, - Farbe: schwarz/holz, - Gewicht: 0,516 kg, - Höhe: 110, - Länge: 124, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Wandleuchte Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/holz | Gewicht: | 0,516 kg | Material: | Metall/Holz | Länge: | 124 | Breite: | 125 | Höhe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandlampe, Wandleuchte, Wandlicht, Wandleuchter, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Innenlampe, Schlafz |
| | |
| |