| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2514231 Herst.-Nr.: 99531/76 EAN/GTIN: 4004353396472 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte Drewno 3-flammig, chwarz/holz Die Pendelleuchte Drewno lässt sich perfekt in Deinen Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch einen super Eindruck. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Die Holzbestandteile dieser Leuchte sind FSC-zertifiziert und stammen somit aus Wäldern, die besonders verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Dabei wird auf Umweltschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen geachtet. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inbegriffen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Mit einer Länge von 120cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt. - Breite: 250, - Farbe: schwarz/holz, - Gewicht: 1,968 kg, - Höhe: 1100, - Länge: 1200, - Material: Holz/Metall, - Produktart: Pendelleuchte Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/holz | Gewicht: | 1,968 kg | Material: | Holz/Metall | Länge: | 1200 | Breite: | 250 | Höhe: | 1100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |