Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Benny 4-flammig, schwarz matt/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Benny 4-flammig, schwarz matt/natur
Pendelleuchte Benny 4-flammig, schwarz matt/natur
Artikel-Nr.:
     400-2514232
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99685/76
EAN/GTIN:
     4004353406515
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte Benny 4-flammig, schwarz matt/natur


Als individuelles Gestaltungselement fallen Pendelleuchten in jedem Raum direkt auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens einsetzen lassen. Hergestellt aus dem nachwachsenden und dadurch umweltfreundlichen Rohstoff Bambus erzeuge mit dieser Leuchte eine gemütliche Wohnatmosphäre in Deinem Zuhause. Das natürliche Material hat eine besonders wohnliche Ausstrahlung.Für Normallampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte ebenfalls dimmbar. Damit Du gleich starten kannst ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- Farbe: schwarz matt/natur, - Gewicht: 2,201 kg, - Höhe: 1200, - Länge: 600, - Material: Metall/Bambus, - Produktart: Pendelleuchte
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt/natur
Gewicht:
2,201 kg
Material:
Metall/Bambus
Länge:
600
Höhe:
1200
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Hängelampe, Deckenlampe, Deckenleuchte, Deckenlicht, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.