Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte Pia schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte Pia schwarz/natur
Tischleuchte Pia schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     400-2514233
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93150/96
EAN/GTIN:
     4004353396540
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte Pia schwarz/natur


Die Tischleuchte Pia ist die optimale Zusatzbeleuchtung im Wohnraum, eignet sich aber auch als Nachttischleuchte. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.Für Normallampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inbegriffen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Leuchte ist mit einem Schnurzwischenschalter ausgestattet.


- Breite: 200, - Farbe: natur, - Gewicht: 0,797 kg, - Höhe: 300, - Länge: 200, - Material: Holz/Textil, - Produktart: Tischleuchte
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
0,797 kg
Material:
Holz/Textil
Länge:
200
Breite:
200
Höhe:
300
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led brilliant, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deko, dekorativ, gemütlich, Arbeitszimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.