| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2515532 Herst.-Nr.: 4511600 EAN/GTIN: 4006825665055 |
| | |
|
| | |
| Akku 18V 5-8Ah Multi-Ah Pxc Plus Der Einhell 18V 5-8 Ah Multi-Ah PXC PLUS ist ein universell einsetzbarer Akku für die gesamte PXC-Produktfamilie. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Dank MULTI-Ah Technologie ist der Betrieb als 8Ah-Akku für maximale Laufzeit sowie als 5Ah-Akku für eine 3x längere Lebensdauer möglich. Die neuesten Li-Ion Zellen schaffen 100 % mehr Power für max. Kraft in allen Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Das Gehäuse ist gummiert für Stoßschutz + Griffigkeit. - Akkukapazität: 5 Ah - 8 Ah, - Akkulaufzeit: abhängig vom Gerät, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Ladedauer (80%/100%) ca.: -, - Ladestrom: -, - passend zu: alle PXC Geräte Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,87* | € 117,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 100,29* | € 117,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 105,86* | € 123,14* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,65* | € 127,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 115,09* | € 134,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|