| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2515541 Herst.-Nr.: 4540021 EAN/GTIN: 4006825667721 |
| | |
|
| | |
| Systemkoffer E-Case M Der Einhell E-Case M ist Mitglied im modularen E-Case System von Einhell. Der Koffer eignet sich zur Aufbewahrung und zum Transport von Maschinen und Werkzeug. Das Verriegelungssystem zur einfachen Verbindung gestapelter Koffer ermöglicht den sicheren Transport und die einfache Lagerung. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt, spritzwassergeschützt und durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent. Die Innenhöhe von 25 cm ist für große Einhell Produkte optimiert. Ein einklappbarer ergonomischer Griff sorgt für angenehmen Tragekomfort. Der Koffer kann mit einem Vorhängeschloss ausgestattet werden und enthält eine Einlage für Handwerkzeug sowie Aufkleber zum Beschriften. - Gewicht: 2,85 kg, - Maße: 280 x 415 x 250 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselfinder-Zubehör, Systainer, Systemkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, gerätekoffer rot |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,31* | € 61,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,12* | € 62,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,24* | € 68,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,76* | € 70,10* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,81* | € 72,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|