| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2516119 Herst.-Nr.: 1289 EAN/GTIN: 4005240023778 |
| | |
|
| | |
| Spruzit NEEM ZierpflanzenSchädlingsfrei zur schonenden Bekämpfung von saugenden, beißenden und blattminierenden Insekten an Zierpflanzen mit natürlichem NEEM-Extrakt nicht bienengefährlich (NB 6641: nicht bienengefährlich (B4)) geeignet für den ökologischen Landbau (lt. Verordnung (EU) Nr. 2018/848) Spruzit NEEM ZierpflanzenSchädlingsfrei ist ein Spritzmittel mit natürlichem NEEM-Extrakt zur Bekämpfung von saugenden, beißenden und blattminierenden Insekten an Zierpflanzen. Blattläuse, Thripse, Zikaden und Co haben keine Chance, wenn Sie rechtzeitig eingreifen! Nach eigenen Erfahrungen werden sogar die Larven von Spinnmilben, Weiße Fliege und Wanzen bei der Sprühanwendung gegen saugende Insekten mit erfasst (Nebenwirkung). - Bienenverträglichkeit: Ja, - Breite: 5, - Gewicht: 456 g, - Höhe: 26,7, - Inhaltsangabe: 450ml, - Länge: 12, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Spruzit NEEM ZierpflanzenSchädlingsfrei, - Wirkstoff: 10,6 g/l Azadirachtin, - Zulassungsnummer: 024436-89 450ml Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 456 g | Länge: | 12 | Breite: | 5 | Höhe: | 26,7 |
|
| | |
| | | |
| |