Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Locarno Ø220/10cm, ohne Volant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Locarno Ø220/10cm, ohne Volant
Sonnenschirm Locarno Ø220/10cm, ohne Volant
Sonnenschirm Locarno Ø220/10cm, ohne Volant
Sonnenschirm Locarno Ø220/10cm, ohne Volant
Artikel-Nr.:
     400-2518343
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     717-15
EAN/GTIN:
     4000570717151
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm grau

Sonnenschirm Locarno Ø220/10cm, ohne Volant


Schneider Sonnenschirm LOCARNO ca. 220 cm Ø

Unser Schirm Modell Locarno ist ein klassischer Sonnenschirm, der mit seinen modernen und sehr kräftigen Farben Ihre Terrasse, Ihren Garten oder Ihren Balkon zum Strahlen bringt.
Dieser Schirm ist leicht in der Handhabung und außerdem in vier unterschiedlichen Größen erhältlich. Somit ist auch sicherlich die passende Größe für Sie dabei!

Locarno – klassisches Design & hohe Qualität
Der Schirm Locarno ist ein runder Schirm mit einem Durchmesser von ca. 220 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Die Stoffstärke liegt bei ca. 160 g/m². Zudem ist sie mit einer Bandeinfassung abgeschlossen.
Aufgrund der wasserabstoßenden Imprägnierung, hält die Bespannung auch einem leichten Schauer stand und ist im Nu wieder getrocknet.
Der Schirm Locarno wurde in Anlehnung der australisch-neuseeländischen Norm AS/NZS 4399 geprüft und mit dem Lichtschutzfaktor 50+ bewertet. Somit wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten.

Besondere Merkmale
Das Gestell ist silbergrau pulverbeschichtet, hat einen 2-teiligen Stock mit einem Durchmesser von ca. 22/25 mm und schließt mit einem formschönen Kugeltop ab.
Durch den großen Schieber mit Taste ist ein leichtes und angenehmes Öffnen bzw. Schließen des Schirmes möglich.
Zudem verfügt der Schirm Locarno über einen Drehfeststeller mit dessen Hilfe Sie die Höhe problemlos nach Bedarf verstellen können.
Alle Kunststoffteile wie das Top, der Schieber und der Drehfeststeller bestehen aus anthrazitgrauem Kunststoff, welches farblich sehr gut mit dem silbergrauen Gestell harmoniert.
Außerdem besitzt der Schirm einen stabilen Metall-Knicker mit Druckknopf, wodurch ein müheloses Abknicken gewährleistet wird und der Schirm so entsprechend der Sonneneinstrahlung ausgerichtet werden kann.

Zubehör
Um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten, empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 30 kg, z.B. Art. 878-15 Betonständer ca. 30 kg anthrazit (im Lieferumfang nicht enthalten).
Alternativ hierzu können Sie auch folgende Artikel im Zusammenhang mit diesem Modell verwenden: Rasendorn (Art. 803-00), Rasen-Vierzack (Art. 863-00), Plattenständer Standard für Wegeplatten in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten) oder Granitständer ca. 30 kg (Art. 867-00).
Außerdem empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhülle bei Nichtgebrauch oder Regen, da Sie die Lebensdauer Ihres Schirmes dadurch erhöhen und länger Freude an dem erworbenen Produkt haben werden. Die Schutzhülle können Sie ebenfalls separat dazu kaufen (Art. 817-00).

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-

- Breite: 220, - Gewicht: 2,86 kg, - Höhe: 231, - Länge: 220, - Produktart: Sonnenschirm

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,86 kg
Länge:
220
Breite:
220
Höhe:
231
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Garten, Gartenmöbel, Schneider, Locarno
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.