Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Cordoba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Cordoba
Sonnenschirm Cordoba
Sonnenschirm Cordoba
Sonnenschirm Cordoba
Artikel-Nr.:
     400-2518350
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     689-15
EAN/GTIN:
     4000570689151
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm anthrazit

Sonnenschirm Cordoba


Schneider Sonnenschirm CORDOBA ca. 270 cm Ø

Das Sonnenschirm Modell Cordoba bezaubert mit seinem pulverbeschichteten Stahl-Gestell in Holzoptik. Es verbindet Natürlichkeit und Moderne mit einfachster Bedienung. Mit diesem Schirm steht einer Gartenparty nichts mehr im Wege.

Cordoba – der Natürliche
Mit seiner komfortablen Größe von ca. 270 cm Ø findet dieser Schirm auf fast jeder Terrasse Platz.
Die verrottungsfeste Bespannung besteht aus 100 % Polyester. Die Stoffstärke beträgt ca. 180 g/m² und weist daher einen hohen Widerstand gegen äußere Einflüsse auf.
Die wasserabstoßende Imprägnierung verhindert bei einem kurzen Sommerschauer, dass Sie nass werden.
Ohne Volant gefertigt, erstrahlt dieser Schirm in einer modernen und jungen Note.
In Anlehnung an den australisch/neuseeländischen Standard AS/NZS 4399 ist dieser Schirm mit einem UV-Schutz 50+ bewertet, was bedeutet, dass Sie ausgezeichnet geschützt sind.

Besondere Merkmale
Das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in Holzoptik erlaubt es dem Schirm mit seiner natürlichen Umgebung zu verschmelzen. Mittels einfacher Kurbelöffnung lässt sich dieser Schirm schnell und einfach öffnen, sowie schließen. Die verspielte Kurbeloptik verleiht dem Schirm hierbei einen Akzent.
Der Stock mit 38 mm Durchmesser ist zweiteilig und kann bei längerem Nichtgebrauch (etwa Winterhalbjahr) bequem und platzsparend einlagert werden. Die Stärke der Streben beträgt ca. 12 x 18 mm.
Der stabile Metall-Knicker kann je nach Sonnenstand in 3 Positionen geknickt werden. Somit können Sie sich optimal vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zubehör
Um die Standsicherheit zu gewährleisten empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit mindestens 40 kg zu verwenden (im Lieferumfang nicht enthalten).
Folgende Schirmständer können zusammen mit diesem Schirm verwendet werden: PE Ständer ca. 45 kg anthrazit (Art. 857-15) und PE-Ständer ca. 45 ltr. zum Befüllen mit Sand oder Wasser (Art. 856-01 weiß oder 856-15 anthrazit).
Alternativ kann der Schirm auch in Verbindung mit dem Plattenständer Standard für Wegeplatten in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15 oder 822-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), dem Plattenständer Plus für Wegeplatten 40 x 40 cm (Art. 822-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), einem Bodendübel (Art. 888-00), einer Bodenhülse (Art. 827-00), einem Rasen-Vierzack (Art. 863-00), einem Betonständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 898-15) oder einem Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00) verwendet werden.
Ebenfalls zusätzlich erhältlich ist eine lichtundurchlässige Schutzhülle (Art. 821-00), die Ihren Schirm während des Nichtgebrauchs schützt und Sie so länger Freude an dem Schirm haben werden.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-

- Breite: 270, - Gewicht: 5,02 kg, - Höhe: 236, - Länge: 270, - Produktart: Sonnenschirm

Größe Ø270cm
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Gewicht:
5,02 kg
Länge:
270
Breite:
270
Höhe:
236
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Garten, Gartenmöbel, Schneider, Cordoba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.